{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 32,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 165 mm | |
för tumdiameter | 1 9/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 190 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236602 32,5 | |
EAN/GTIN | 4047109197909 | |
Tillverkarens nummer | U45 33250 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 32,5 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
9 599,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
8 129,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | SOGX 110509 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Effektiv längd L1 | 165 | 165 |
för tumdiameter | 1 9/32 | 1 9/32 |
Utkragningslängd LA | 190 | 190 |