{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 20 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 20 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Matning f i Inconel® | 0,18 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICM 200 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
tillverkarens beteckning | ICM 200 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231750 20 | |
EAN/GTIN | 7291075243857 | |
Tillverkarens nummer | 5506703 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7, IC908, ⌀ DC: 20mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 607,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 538,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | HM | VHM |
Sort | IC908 | HB3040 |
för grundelement storlek | 20 | 20 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |