{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 27 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Matning f i Inconel® | 0,2 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICM 270 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
tillverkarens beteckning | ICM 270 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231750 27 | |
EAN/GTIN | 7291075244069 | |
Tillverkarens nummer | 5506724 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7 27 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 178,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
783,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 065,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Antal byten/skär | 2 | 1 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | HM | HSS E PM | VHM |
Sort | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Spetsvinkel | 154 grad | 132 grad | 160 grad |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |