{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,5 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 14 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Matning f i Inconel® | 0,15 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICM 145 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
tillverkarens beteckning | ICM 145 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231750 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075244854 | |
Tillverkarens nummer | 5508434 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7 14,5 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 326,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 283,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 14,5 mm | 14,5 mm |
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | HM | VHM |
för grundelement storlek | 14 | 14,5 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |