{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 25,5 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 25 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Matning f i Inconel® | 0,18 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICM 255 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
tillverkarens beteckning | ICM 255 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231750 25,5 | |
EAN/GTIN | 7291075244014 | |
Tillverkarens nummer | 5506719 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7 25,5 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 052,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 883,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | HM | VHM |
Sort | IC908 | HB3040 |
Spetsvinkel | 154 grad | 160 grad |
för grundelement storlek | 25 | 25 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |