ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7 23 mm

Art-nr.: 231750 23
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HM
  • Spetsvinkel: 154

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 23 mm
Sort IC908
Skärmaterial HM
Spetsvinkel 154 grad
för grundelement storlek 23
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,24 mm/v
Matning f i Inconel® 0,18 mm/v
ISCAR -artikelbeteckning ICM 230 IC908
Antal byten/skär 2
Beläggning TiAlN
Geometri ICM
tillverkarens beteckning ICM 230 IC908
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231750 23
EAN/GTIN 7291075243949
Tillverkarens nummer 5506712

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
155
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Prismatiskt slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning. Vinklade, radiella anliggningsytor för en betydande ökning av klämkraften på grund av de skärkrafter som verkar under bearbetningen. För produktiv borrbearbetning med höga matningshastigheter.
ICM
Huvudsakligt användningsområde ISO M, ISO S (särskilt Inconel och titan) samt ISO N. Skär med negativ fas och specialrundning - särskilt för bearbetning av rostfritt stål.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D. Utför pilothål enbart med samma typ av skärgeometri - särskilt om insatserna FCP och QCP-2M används. Följ tillämpningsanvisningarna för grundelementet. Skärtolerans för insatserna: k7 (positiv tolerans för skärdiametern).
Beteckningskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Tillägg] [Skärmaterial]
Exempel:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7 23 mm

ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7 23 mm

på begäran
I lager
16 styck i lager
1 915,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 677,41  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ D 23 mm 23 mm
Antal byten/skär 2 1
Beläggning TiAlN TiAlN
Skärmaterial HM VHM
Spetsvinkel 154 grad 160 grad
för grundelement storlek 23 23
Serie SUMOCHAM HiPer-Drill

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen