{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 6,8 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 6,5 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Matning f i Inconel® | 0,06 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICM 068 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
tillverkarens beteckning | ICM 068 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231750 6,8 | |
EAN/GTIN | 7291075245905 | |
Tillverkarens nummer | 5566717 |