HiPer-Drill skärinsats M7, HB3040, ⌀ D: 20mm

Art-nr.: 231645 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 160
  • Borranvändning: Paketborrning
  • Semi Standard: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 20 mm
Sort HB3040
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 160 grad
för grundelement storlek 20
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,3 mm/v
Borranvändning Paketborrning
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Beläggning TiAlN
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231645 20
EAN/GTIN 4062406162917
Tillverkarens nummer 231645 20

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.
Speciell utspetsning i pyramidform, optimal förborrning - också under instabila förhållanden och långa verktygsutkragningar.
Som exempelvis vid plåt- och stålbalkbearbetning. Också lämplig för pakethål.

Anmärkning:

Borrdjup utan invändig kylning upp till högst 1×D.
Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen