{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 26,5 mm | |
Sort | HB3040 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel | 160 grad | |
för grundelement storlek | 26 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,33 mm/v | |
Borranvändning | Paketborrning | |
Semi Standard | ja | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiAlN | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231645 26,5 | |
EAN/GTIN | 4062406163037 | |
Tillverkarens nummer | 231645 26,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HiPer-Drill skärinsats M7 26,5 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 018,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
802,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 26,5 | 26,5 |
Antal byten/skär | 1 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | VHM | HSS E PM |
Sort | HB3040 | TiAlN |
Spetsvinkel | 160 | 132 |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |