{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215968 50/7 | |
EAN/GTIN | 4045197940056 | |
Tillverkarens nummer | 215968 50/7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs liten delning 50/7 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
6 920,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
5 594,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
5 518,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
3 889,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Hörnfräsning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 40 | 40 | 40 | 40 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |