{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 105 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215950 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939814 | |
Tillverkarens nummer | 215950 25/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs stor delning 25/3 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 626,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 819,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | LO.U0904.. | SO.. 0836.. |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |
Serie | Power Tang | Softcut® |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |