{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 55 mm | |
totallängd Ltot | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 74 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,9 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 31,95 mm | |
Passande vändskär | AP..1805.. | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215155 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197349224 | |
Tillverkarens nummer | 215155 40/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut hörnfräs 90° MTC kort 40/4 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 558,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 775,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 |
Utkragningslängd L1 | 55 | 55 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning ;Cirkulärfräsning ;Ramping | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 115 | 115 |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft |
Skär-⌀ DC | 40 | 40 |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 | 32 |