{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 55 mm | |
totallängd Ltot | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | AP.. 16.. | |
Skruvsats förvändskär | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215705 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197410573 | |
Tillverkarens nummer | 215705 40/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90° Kort, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/4mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 765,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 546,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 |
Utkragningslängd L1 | 55 mm | 55 mm |
totallängd Ltot | 115 mm | 115 mm |
Invändig | ja | ja |
Skär-⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | 32 mm |