{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 44 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 44 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,69 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 16,95 mm | |
Passande vändskär | AP..1805.. | |
Skruvsats förvändskär | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215155 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197349200 | |
Tillverkarens nummer | 215155 25/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut hörnfräs 90° MTC kort, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm
på begäran
I lager
36 styck i lager
2 401,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
3 605,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
2 445,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 44 mm | 31 mm | 44 mm |
totallängd Ltot | 100 mm | 105 mm | 100 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | AP..1805.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |