GARANT Softcut® hörnfräs 90° MTC kort 32/3 mm

Art-nr: 215155 32/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
36 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 50 mm
totallängd Ltot 110 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 58 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 1,2 grad
Rampningslängd L för αmax 23,95 mm
Passande vändskär AP..1805..
Skruvsats förvändskär 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215155 32/3
EAN/GTIN 4045197349217
Tillverkarens nummer 215155 32/3

Benämning

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.
Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 använd med klinga nr. 674252 strl. 15IP.
Vid användning av vändskär med radie större än 3,1 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen