{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TwinCut | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax för ON.U-platter | 74,8 mm | |
max. utvändig diameter Dmax för SN.U-platter | 78,2 mm | |
Total längd Ltot för SN.U-platter | 40 mm | |
Total längd Ltot för ON.U-platter | 38,3 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SN.U; ON.U | |
Skruvsats förvändskär | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underläggsplatta | 219897 | |
Spännskruv för underläggsplatta | 219899 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213415 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197605498 | |
Tillverkarens nummer | 213415 63/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TwinCut planfräs 45° normal delning 63/5 mm
på begäran
I lager
37 styck i lager
6 920,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
5 783,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
5 265,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
5 227,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 207,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fästhåls⌀ | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 |
Passande vändskär | SN.U ;ON.U | SE.. 1203.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Planfräs | Planfräs | Planfräs | Planfräs | Planfräsar |