ONMU 05T6 ANER UNI

Art-nr: 213438 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    326,72  SEK / st.
  • Från 10st.
    272,29  SEK / st.
på begäran
I lager
609 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ONMU 05T6 ANER
Typ UNI
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 3 mm
Antal byten/skär 16
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213438 UNI
EAN/GTIN 4045197605962

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig med 2×8 skäreggar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare