TwinCut planfräs 45° liten delning 40/3 mm

Art-nr: 213420 40/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 3
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie TwinCut
    Skär-⌀ DC 40 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    max. utvändig diameter Dmax för ON.U-platter 51,8 mm
    max. utvändig diameter Dmax för SN.U-platter 55,2 mm
    Total längd Ltot för SN.U-platter 40 mm
    Total längd Ltot för ON.U-platter 38,3 mm
    Fästhåls⌀ 16 mm
    Passande vändskär SN.U; ON.U
    Skruvsats förvändskär 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Underläggsplatta 219897
    Spännskruv för underläggsplatta 219899
    Produktslag Planfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 213420 40/3
    EAN/GTIN 4045197716811
    Tillverkarens nummer 213420 40/3

    Benämning

    Utförande:

    Från ⌀ 160 mm för fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål och utan invändig kylning.

    Användningsdata:

    Med dubbelsidiga, 8-skäriga vändskär (ON.U) eller 4-skäriga vändskär (SN.U).

    Reservdel:

    Underläggsplattskruv nr 219899. Underläggsplatta nr 219897 (kan användas för båda vändskärstyperna).

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
    ON.U och SN.U får inte blandas.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen