{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TwinCut | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax för ON.U-platter | 111,8 mm | |
max. utvändig diameter Dmax för SN.U-platter | 115,2 mm | |
Total längd Ltot för SN.U-platter | 50 mm | |
Total längd Ltot för ON.U-platter | 48,3 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | SN.U; ON.U | |
Skruvsats förvändskär | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underläggsplatta | 219897 | |
Spännskruv för underläggsplatta | 219899 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213420 100/10 | |
EAN/GTIN | 4045197716859 | |
Tillverkarens nummer | 213420 100/10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
TwinCut planfräs 45° liten delning 100/10 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
11 793,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
8 260,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 10 |
Fästhåls⌀ | 32 mm | 32 mm |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |