{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TwinCut | |
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax för ON.U-platter | 91,8 mm | |
max. utvändig diameter Dmax för SN.U-platter | 95,2 mm | |
Total längd Ltot för SN.U-platter | 50 mm | |
Total längd Ltot för ON.U-platter | 48,3 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | SN.U; ON.U | |
Skruvsats förvändskär | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underläggsplatta | 219897 | |
Spännskruv för underläggsplatta | 219899 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213420 80/8 | |
EAN/GTIN | 4045197716842 | |
Tillverkarens nummer | 213420 80/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
TwinCut planfräs 45° liten delning, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/8mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
9 829,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
7 147,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
6 894,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 | 8 |
Fästhåls⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Produktslag | Planfräs | Planfräs | Planfräs |