{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TwinCut | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax för ON.U-platter | 136,8 mm | |
max. utvändig diameter Dmax för SN.U-platter | 140,2 mm | |
Total längd Ltot för SN.U-platter | 63 mm | |
Total längd Ltot för ON.U-platter | 61,3 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SN.U; ON.U | |
Skruvsats förvändskär | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underläggsplatta | 219897 | |
Spännskruv för underläggsplatta | 219899 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213420 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197716866 | |
Tillverkarens nummer | 213420 125/12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() TwinCut planfräs 45° liten delning 125/12 mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
14 585,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
10 276,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 12 | 12 |
Fästhåls⌀ | 40 | 40 |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Inställningsvinkel κ | 45 | 45 |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |