SNMU 14T7 ANER, HB7520, Typ: ST900

Art-nr.: 213446 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    346,15  SEK / st.
  • Från 10st.
    288,42  SEK / st.
på begäran
I lager
736 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMU 14T7 ANER
Typ ST900
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Matning fz per tand 0,3 mm
Antal byten/skär 8
skärtjocklek E 7 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213446 ST900
EAN/GTIN 4045197605979
Tillverkarens nummer 213446 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
260
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig med 2×4 skäreggar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen