{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TwinCut | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax för ON.U-platter | 111,8 mm | |
max. utvändig diameter Dmax för SN.U-platter | 115,2 mm | |
Total längd Ltot för SN.U-platter | 50 mm | |
Total längd Ltot för ON.U-platter | 48,3 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | SN.U; ON.U | |
Skruvsats förvändskär | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underläggsplatta | 219897 | |
Spännskruv för underläggsplatta | 219899 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213415 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197605511 | |
Tillverkarens nummer | 213415 100/7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() TwinCut planfräs 45° normal delning 100/7 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
9 366,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
7 744,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 7 | 7 |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | SN.U; ON.U | OF.. 050405 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |