TwinCut planfräs 45° normal delning 80/6 mm

Art-nr.: 213415 80/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 6
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TwinCut
Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax för ON.U-platter 91,8 mm
max. utvändig diameter Dmax för SN.U-platter 95,2 mm
Total längd Ltot för SN.U-platter 50 mm
Total längd Ltot för ON.U-platter 48,3 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär SN.U; ON.U
Skruvsats förvändskär 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Underläggsplatta 219897
Spännskruv för underläggsplatta 219899
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213415 80/6
EAN/GTIN 4045197605504
Tillverkarens nummer 213415 80/6

Benämning

Utförande:

Från ⌀ 160 mm för fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål och utan invändig kylning.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga, 8-skäriga vändskär (ON.U) eller 4-skäriga vändskär (SN.U).

Reservdel:

Underläggsplattskruv nr 219899. Underläggsplatta nr 219897 (kan användas för båda vändskärstyperna).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
ON.U och SN.U får inte blandas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen