Hi5 högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/5mm

Art-nr.: 213110 63/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 5
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Hi5
Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 43,6 mm
maximalt sågdjup ap max 2,2 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär POMX 10T5..
Skruvsats förvändskär 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Inställningsvinkel κ 90 grad
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213110 63/5
EAN/GTIN 4045197718495
Tillverkarens nummer 213110 63/5

Benämning

Beskrivning:

Kraftfull och lättskärande högmatningsfräs.
Extra lugn gång tack vare differentialdelning.
Kan även användas för semi-efterbehandling.
Hög kostnadseffektivitet tack vare femskärigt vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Hi5 högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/5mm

Hi5 högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/5mm

på begäran
I lager
35 styck i lager
5 252,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
5 768,51  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
5 844,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
5 214,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Fästhåls⌀ 27 mm 22 mm 22 mm 22 mm
totallängd Ltot 50 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Invändig ja ja ja ja
Passande vändskär POMX 10T5.. SE.. 1203.. SD.. 0903 OF.. 050405
Skaftutförande  med hål med hål med hål med hål
Skär-⌀ DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Produktslag Planfräs Planfräs Planfräs Planfräs

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen