Hi5 högmatningsfräs med borrhål, för vändskärplattor POMX, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 52/4mm

Art-nr.: 213110 52/4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Antal skär Z: 4
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Hi5
Skär-⌀ DC 52 mm
Antal skär Z 4
Skaftform med hål
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 32,6 mm
största skärdjup ap max 2,2 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär POMX 10T5..
Skruvsats förvändskär 219889 (20IP, 5,7 Nm)
Inställningsvinkel κ 90 grad
Produktslag Planfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 213110 52/4
EAN/GTIN 4045197718488
Tillverkarens nummer 213110 52/4
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Beskrivning:

Kraftfull och lättskärande högmatningsfräs.
Extra lugn gång tack vare differentialdelning.
Kan även användas för semi-efterbehandling.
Hög kostnadseffektivitet tack vare femskärigt vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen