{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Hi5 | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 80,78 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,2 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | POMX 10T5.. | |
Skruvsats förvändskär | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213110 100/8 | |
EAN/GTIN | 4062406058463 | |
Tillverkarens nummer | 213110 100/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hi5 högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 100/8mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 758,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
7 670,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
7 758,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
7 153,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
totallängd Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Invändig | ja | ja | nej | ja |
Passande vändskär | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Produktslag | Planfräs | Planfräs | Planfräs | Planfräs |