Hi5 högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 66/5mm

Art-nr.: 213110 66/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 5
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Hi5
Skär-⌀ DC 66 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 46,6 mm
maximalt sågdjup ap max 2,2 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär POMX 10T5..
Skruvsats förvändskär 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Inställningsvinkel κ 90 grad
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213110 66/5
EAN/GTIN 4045197725684
Tillverkarens nummer 213110 66/5

Benämning

Beskrivning:

Kraftfull och lättskärande högmatningsfräs.
Extra lugn gång tack vare differentialdelning.
Kan även användas för semi-efterbehandling.
Hög kostnadseffektivitet tack vare femskärigt vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen