{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 113 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214200 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197131478 | |
Tillverkarens nummer | 214200 100/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Planfräs 45° högerskärande 100/8 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
7 656,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
7 744,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 141,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
7 744,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Fästhåls⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
totallängd Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Produktslag | Planfräs | Planfräs | Planfräs | Planfräs |