{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 250 mm | |
Antal skär Z | 16 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 263 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 60 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214200 250/16 | |
EAN/GTIN | 4045197549877 | |
Tillverkarens nummer | 214200 250/16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfräs 45° högerskärande 250/16 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
25 053,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
23 579,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 16 | 16 |
Fästhåls⌀ | 60 | 60 |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 250 | 250 |
Bearbetningsstrategi | MTC | MTC |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |