{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 130 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,62 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12,4 mm | |
Passande vändskär | ANGX10T308ZE.R | |
Inställningsvinkel κ | 20 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213054 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566432 | |
Tillverkarens nummer | 213054 20/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Mini högmatningsfräs 20/3 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 068,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 258,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
totallängd Ltot | 130 | 180 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 | 20 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 34 | 32 |
Rampningsvinkel αmax | 1,62 | 2,26 |
Rampningslängd L för αmax | 12,4 | 10,13 |