{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 47 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 74 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 mm | |
spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,16 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 29,55 mm | |
Passande vändskär | XOMU094812 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213004 42/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266691 | |
Tillverkarens nummer | 213004 42/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double högmatningsfräs 42/4 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 651,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
4 395,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
4 177,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping |
totallängd Ltot | 47 | 42 | 47 |
Skär-⌀ DC | 42 | 42 | 42 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 32 | 21 | 30 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 74 | 63 | 72 |
Rampningslängd L för αmax | 29,55 | 20,5 | 27,43 |