{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 47 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 70 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,25 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 27,55 mm | |
Passande vändskär | XOMU094812 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213004 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266684 | |
Tillverkarens nummer | 213004 40/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/4mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 516,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 338,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
4 275,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
4 060,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästgänga M | M16 | M16 | M16 | M16 |
totallängd Ltot | 47 mm | 42 mm | 43 mm | 47 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | XOMU094812 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 30 mm | 24 mm | 25,6 mm | 28 mm |