{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,8 mm | |
totallängd Ltot | 42 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 63 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 mm | |
spiralfräsning ap | 1,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,84 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 20,5 mm | |
Passande vändskär | XD.. 120408 | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212905 42/4 | |
EAN/GTIN | 4045197715319 | |
Tillverkarens nummer | 212905 42/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Feedking högmatningsfräs, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 42/4mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
4 320,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 105,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 571,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 |
Fästgänga M | M16 | M16 | M16 |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | XD.. 120408 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 mm | 30 mm | 32 mm |
Rampningsvinkel αmax | 0,84 grad | 1,25 grad | 1,16 grad |