{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,85 mm | |
totallängd Ltot | 30 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
spiralfräsning ap | 0,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,86 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 6 mm | |
Passande vändskär | XD..070308 | |
Skruvsats förvändskär | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212905 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197320858 | |
Tillverkarens nummer | 212905 20/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Feedking högmatningsfräs 20/2 mm
på begäran
I lager
35 styck i lager
2 998,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
2 165,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 165,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
2 293,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fästgänga M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping | Ramping ;Ramping |
totallängd Ltot | 30 | 30 | 30 | 30 |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | XD..070308 | RD..1003 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 7 | 10 | 10 | 10 |