Det finns ett alternativ till denna artikel:

XDLT 070308 TN INOX

Art-nr: 212937 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    230,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    191,95  SEK / st.
på begäran
I lager
2 378 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLT 070308 TN
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7535
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
Matning fz per tand 0,72 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212937 INOX
EAN/GTIN 4045197362339
Tillverkarens nummer 212937 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen