{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,85 mm | |
Utkragningslängd L1 | 39 mm | |
totallängd Ltot | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 37 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 0,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,56 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 11 mm | |
Passande vändskär | XD..070308 | |
Skruvsats förvändskär | 219810 (9IP, 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212900 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197320841 | |
Tillverkarens nummer | 212900 25/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Feedking högmatningsfräs 25/3 mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
3 947,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
3 242,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Inställningsvinkel κ | 10 | 15 - 30 |
totallängd Ltot | 95 | 115 |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft |
⌀ D3 | 12 | 15 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Rampningsvinkel αmax | 1,56 | 3,22 |