{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,15 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1,15 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,02 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 8,5 mm | |
Passande vändskär | XD.. 09T308 | |
Skruvsats förvändskär | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212905 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197320865 | |
Tillverkarens nummer | 212905 25/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking högmatningsfräs 25/2 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 277,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 559,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
2 899,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Fästgänga M | M12 | M12 | M12 |
totallängd Ltot | 35 mm | 36 mm | 36 mm |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 34 mm | 38 mm | 40 mm |
Rampningsvinkel αmax | 2,02 grad | 3,29 grad | 2,74 grad |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |