FeedKing högmatningsfräs med gänga, för vändskärplattor XD.., ⌀ D / Antal skäreggar Z: 35/5mm

Art-nr.: 212905 35/5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie FeedKing
Skär-⌀ DC 35 mm
Antal skär Z 5
Skaftform med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 22 mm
största skärdjup ap max 0,85 mm
totallängd Ltot 42 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 57 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 68 mm
spiralfräsning ap 0,85 mm
Rampningsvinkel αmax 0,82 grad
Rampningslängd L för αmax 21 mm
Passande vändskär XD..070308
Skruvsats förvändskär 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212905 35/5
EAN/GTIN 4045197549747
Tillverkarens nummer 212905 35/5
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den självstabiliserande vändskärsfickan. Optimerad geometri för reducerad skärkraft, vilket ger mindre belastning på huvudspindeln.

Fördel:

Mycket ekonomisk tack vare synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär.

Anmärkning:

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen