{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,8 mm | |
totallängd Ltot | 42 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,64 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,5 mm | |
Passande vändskär | XD.. 120408 | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212905 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197514332 | |
Tillverkarens nummer | 212905 32/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Feedking högmatningsfräs, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/2mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 580,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
2 184,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 666,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd Ltot | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 43 mm | 48 mm | 48 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Rampningslängd L för αmax | 10,5 mm | 11,92 mm | 12,34 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |