{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 47 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 72 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,25 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 27,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212809 42/4 | |
EAN/GTIN | 4062406074807 | |
Tillverkarens nummer | 212809 42/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q högmatningsfräs 42/4 mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
4 100,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 574,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 |
Fästgänga M | M16 | M16 |
Passande vändskär | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ D3 | 30 | 32 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 | 82 |
Rampningsvinkel αmax | 1,25 | 1,16 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |