{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202262 8 | |
EAN/GTIN | 4045197864178 | |
Tillverkarens nummer | 202262 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-minifräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 8mm
på begäran
I lager
538 styck i lager
242,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
319 styck i lager
319,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
355,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
473,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skärlängd Lc | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |