{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202262 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197864024 | |
Tillverkarens nummer | 202262 1,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-minifräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 1,8mm
på begäran
I lager
238 styck i lager
177,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
232 styck i lager
227,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
254,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
270,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |