{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202262 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197864093 | |
Tillverkarens nummer | 202262 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-minifräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 4,5mm
på begäran
I lager
167 styck i lager
177,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
315 styck i lager
228,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
255 styck i lager
228,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 45 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |