{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6,75 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202262 6,75 | |
EAN/GTIN | 4045197864147 | |
Tillverkarens nummer | 202262 6,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-minifräs 6,75 mm
på begäran
I lager
137 styck i lager
246,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
325,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
317 styck i lager
325,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D |
Skaftform | HB | HB | HB |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 45 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 |