{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202262 2 | |
EAN/GTIN | 4045197864048 | |
Tillverkarens nummer | 202262 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-minifräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 2mm
på begäran
I lager
874 styck i lager
177,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 192 styck i lager
227,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
158 styck i lager
254,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
318 styck i lager
270,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 90 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | grön |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |