{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 7,75 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202262 7,75 | |
EAN/GTIN | 4045197864161 | |
Tillverkarens nummer | 202262 7,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-minifräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 7,75mm
på begäran
I lager
64 styck i lager
242,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
217 styck i lager
319,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |