{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202262 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197863966 | |
Tillverkarens nummer | 202262 1,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-minifräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 1,1mm
på begäran
I lager
128 styck i lager
177,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
280,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
175 styck i lager
265,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
141 styck i lager
228,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
105 styck i lager
228,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
271,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
totallängd L | 38 mm | 38 mm | 50 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |