{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/2-20 UNF LH | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 1,27 mm | |
Varvper tum | 20 | |
Gäng-⌀ | 12,7 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 38,1 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130031 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4062406037123 | |
Tillverkarens nummer | 130031 1/2-20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1/2-20
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 220,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
784,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 061,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
500,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B |
totallängd L | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
gänga | 1/2-20 UNF LH | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | 7 mm | 9 mm | 7 mm |
Skärriktning | Vänster | Höger | Höger | Höger |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | 9 mm | 11 mm | 9 mm |