{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 5/8-11 UNC LH | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 2,309 mm | |
Varvper tum | 11 | |
Gäng-⌀ | 15,88 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 13,53 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 47,64 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130031 5/8-11 | |
EAN/GTIN | 4062406037321 | |
Tillverkarens nummer | 130031 5/8-11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 5/8-11
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 220,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
1 004,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 295,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 061,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 131,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
547,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B | B | B |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
gänga | 5/8-11 UNC LH | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC LH | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC |
Kärnhåls-⌀ | 13,53 mm | 13,5 mm | 13,53 mm | 13,53 mm | 13,53 mm | 13,5 mm |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skärriktning | Vänster | Höger | Vänster | Höger | Höger | Höger |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |